Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super-Doppelendbohrer 4,8 x 62 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-G Super-Doppelendbohrer 4,8 x 62 mm
HSS-G Super-Doppelendbohrer 4,8 x 62 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21417
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21417
EAN/GTIN:
     4010159214179
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
doppelendbohrer

Produktbeschreibung:

  • für Karosserie und Metallbau sowie für Hohlnietlöcher
  • doppelseitig verwendbar – schneller Wechsel möglich
  • Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Maßgenauigkeit
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
17 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
4,8 mm
Einsatzzweck:
Metall
Länge:
62 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Doppelendbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,73*
€ 18,19*
Lager 415
unbekannt
1
pro Packung
€ 19,95*
ab € 14,61*
€ 22,60*
7 Tage
28
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,01*
€ 37,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,60*
€ 26,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,461* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,05*
Ähnlich
Heller
21408 7
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.