Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super-Doppelendbohrer 4,1 x 55 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-G Super-Doppelendbohrer 4,1 x 55 mm
HSS-G Super-Doppelendbohrer 4,1 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21414
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21414
EAN/GTIN:
     4010159214148
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
doppelendbohrer

Produktbeschreibung:

  • für Karosserie und Metallbau sowie für Hohlnietlöcher
  • doppelseitig verwendbar – schneller Wechsel möglich
  • Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Maßgenauigkeit
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
14 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
4,1 mm
Einsatzzweck:
Metall
Länge:
55 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Doppelendbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,90*
Ähnlich
Heller
21408
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.