Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super-Doppelendbohrer 3,3 x 49 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-G Super-Doppelendbohrer 3,3 x 49 mm
HSS-G Super-Doppelendbohrer 3,3 x 49 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21411
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21411
EAN/GTIN:
     4010159214117
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
doppelendbohrer

Produktbeschreibung:

  • für Karosserie und Metallbau sowie für Hohlnietlöcher
  • doppelseitig verwendbar – schneller Wechsel möglich
  • Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Maßgenauigkeit
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
11 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
3,3 mm
Einsatzzweck:
Metall
ISO-Gewinde:
M4
Länge:
49 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Doppelendbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,90*
Ähnlich
Heller
21408
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.