Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller21337 Herst.-Nr.: 21337 EAN/GTIN: 4010159213370 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl
- Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten
- Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil
- Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
- hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 87 mm | Ausführung: | HSS-Co | Durchmesser: | 9,6 mm | Einsatzzweck: | Edelstahl | Länge: | 133 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Stahlbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 101,50* | € 115,35* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 108,27* | € 146,58* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 217,84* | € 260,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,827* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|