Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co Edelstahlbohrer 2,7 x 61 mm, 10er Quadropack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Co Edelstahlbohrer 2,7 x 61 mm
HSS-Co Edelstahlbohrer 2,7 x 61 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21268
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21268
EAN/GTIN:
     4010159212687
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten
  • Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil
  • Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
33 mm
Ausführung:
HSS-Co
Durchmesser:
2,7 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Länge:
61 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,16*
€ 34,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,60*
€ 26,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,90*
Ähnlich
Heller
21408
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.