Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller21253 Herst.-Nr.: 21253 EAN/GTIN: 4010159212533 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl
- Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten
- Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil
- Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
- hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 16 mm | Ausführung: | HSS-Co | Durchmesser: | 1,2 mm | Einsatzzweck: | Edelstahl | Länge: | 38 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Stahlbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,42* | € 26,08* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 21,24* | € 31,85* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 47,04* | € 62,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,124* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|