Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 1,5 x 40 mnm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 1,6 x 47 mm
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 1,6 x 47 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21126
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21126
EAN/GTIN:
     4010159211260
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • ideal für Bohrungen in legierte und unlegierten Stähle
  • Präzisionsschliff gemäß DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
  • im Quadropack
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
20 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
1,5 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
40 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
€ 19,95*
ab € 0,552*
€ 0,871*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 5,44*
€ 7,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
18450 2
ab € 3,31*
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,12*
Ähnlich
Heller
22349 2
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.