Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplex-Vorschlaghammer, Weichmetall, Ø 80 mm, Fiberglasstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Simplex-Vorschlaghammer, Weichmetall, 80 mm
Simplex-Vorschlaghammer, Weichmetall, 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-hal3709081
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3709.081
EAN/GTIN:
     4030618300915
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiberglas
vorschlaghammer

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Formenbau, Gießerei, Wartungs-/Instandhaltungsarbeiten
  • mit verstärktem Tempergussgehäuse und Fiberglasstiel mit Gummigriff
  • Einsätze: Weichmetall silber, beidseitig, hart
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weichmetall
Breite:
175 mm
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
4650 g
Länge:
800 mm
Typ:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: halder vorschlaghammer, Halder, Hämmer, Handwerkzeuge, Simplex-Vorschlaghammer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,17*
€ 159,77*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 129,39*
€ 159,93*
3 Tage
500
€ 9,90*
ab € 131,87*
€ 162,05*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 129,64*
€ 176,46*
€ 5,90*
ab € 162,78*
€ 207,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3209.080
ab € 20,13*
Sonstiges
Erwin Halder
3844.081
ab € 40,19*
Sonstiges
Erwin Halder
3711.080
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.