Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammer; 800mm; W: 175mm; 4,65kg; 80mm; Aluminium; SIMPLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Logo GS-geprüft
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     2805-HAL-3709.081
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3709.081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiberglas
vorschlaghammer
Hersteller: HALDER
Breite: 175mm
Gesamtlänge: 800mm
Werkzeug-Typ: Hammer
Material des Endstücks: Aluminium
Größe: 80mm
Herstellerserie: SIMPLEX
Kopfgewicht: 4,65kg
Weitere Suchbegriffe: halder vorschlaghammer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,17*
€ 159,77*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 129,39*
€ 159,93*
2 Tage
500
€ 9,90*
ab € 131,87*
€ 162,05*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 129,64*
€ 176,46*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 162,78*
€ 207,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3209.080
ab € 20,13*
Sonstiges
Erwin Halder
3844.081
ab € 40,20*
Sonstiges
Erwin Halder
3711.080
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.