Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 245HV+ mit Empfänger FR80-MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 245HV+ mit Empfänger FR80-MM
Rotationslaser FL 245HV+ mit Empfänger FR80-MM
Empfänger FR 80-MM
Artikel-Nr.:
     415-geo244080
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     244080
EAN/GTIN:
     4045921019485
Suchbegriffe:
Rotationslaser
geo-fennel rotationslaser
rotationslaser

FL 245HV + Rotationslaser. Der Profi für den Innen- und Außenbereich!

PowerSwitch-Technologie: die Leistungsdaten eines Lasers der Klasse 3R in Laserklasse 2.Große Reichweite außen und beste Sichtbarkeit im Innenbereich.IP 65 für besten Schutz im Außenbereich.

Inklusive FR80-MM Empfänger für Rotationslaser.

Anwenderfreundliches BedienkonzeptHauptfunktionen am Gerät: An, Aus, De- / Aktivierung Fernbedienung.Zusatzfunktionen auf der Fernbedienung: Scanning- und Neigungsfunktionen.

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Sichtbarkeit auch ohne Empfänger
  • vielseitige Scanning- und Punktfunktionen
  • Außenbereich: IP 65
  • großer Arbeitsbereich
  • automatische TILT-Funktion
  • kompletter Lieferumfang mit reichhaltiger Zubehörausstattung
  • Arbeitsbereich bis 1200 m im Durchmesser (je nach verwen- detem Empfänger)
  • Staub- / Wasserschutz IP 65 für Anwendung im Außen- bereich
  • 90° Lotstrahl
  • Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Manuelle Neigung in X- und Y-Achse
  • Fernbedienungsfunktion abschaltbar

Technische Daten FL 245HV + Rotationslaser:

  • Laserdiode: rot
  • Selbstnivellierend: horizontal / vertikal
  • Sichtbarer Laserstrahl: rot
  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Genauigkeit horizontal: 0,75 mm / 10 m
  • Genauigkeit vertikal: 1,0 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich ohne Empf.: Ø 60 m
  • Arbeitsbereich Fernbedienung: IR 100 m
  • Neigung: manuell
  • Manuelle Neigung in X-Achse: ± 5° (± 9%)
  • Manuelle Neigung in Y-Achse: ± 5° (± 9%)
  • Laserklasse: 2
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min.: 300, 800
  • Betriebsdauer: 26 h
  • Stromversorgung: NiMH
  • Staub- / Wasserschutz: IP 65
  • Achsausrichtung vertikal:ja
  • Scanning ohne Empfänger: 60 m (Radius)
  • 90° Lotpunkt: ja
  • Temperaturbereich: -20° bis +50°C
  • Laserpunktmodus: ja
  • TILT-Funktion: ja
  • Fernbedienungsfunktion abschaltbar: ja
  • Scanning: 2-stufig

Technische Daten FR80-MM:

  • Verwendung für Laserdiode: rot
  • Genauigkeit: ± 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm
  • Abschaltbarer Ton: ja
  • Signaltöne: 2 + geräuschlos
  • Staub- / Wasserschutz: IP 67
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Stromversorgung: 2 x AA Alkaline
  • Abschaltautomatik: ja
  • Displaybeleuchtung: ja

Lieferumfang:

  • FL 245HV + Rotationslaser
  • FR80-MM
  • Fernbedienung
  • Akku
  • Intelligentes Ladegerät
  • Wandhalter
  • Bodenauflage
  • Batteriefach fu¨r Aklalinebatterien
  • Laserbrille
  • Magnetische Zieltafel
  • Koffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +50°C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Rotations-Laser, Rotationslaser FL 115H, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,84*
€ 1.187,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,95*
€ 1.129,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 924,62*
€ 1.100,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 900,29*
€ 1.071,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,70*
€ 1.000,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,12*
€ 987,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,63*
€ 977,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
212001
ab € 546,61*
Ähnlich
geo-FENNEL
212078
ab € 621,29*
Ähnlich
geo-FENNEL
212050
ab € 545,51*
Ähnlich
geo-FENNEL
212060
ab € 582,51*
Ähnlich
geo-FENNEL
212080
ab € 635,10*
Ähnlich
geo-FENNEL
212080-S01
ab € 725,27*
Ähnlich
geo-FENNEL
213145
ab € 1.130,93*
Ähnlich
geo-FENNEL
213177
ab € 1.199,70*
Ähnlich
geo-FENNEL
213160
ab € 1.172,28*
Ähnlich
geo-FENNEL
213180
ab € 1.213,83*
Ähnlich
geo-FENNEL
244045
ab € 727,94*
Ähnlich
geo-FENNEL
244077
ab € 819,82*
Ähnlich
geo-FENNEL
244050
ab € 855,88*
Ähnlich
geo-FENNEL
244055
ab € 731,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.