Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 105H SET mit FR 80-MM + FS20 + TN15


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 105H SET mit FR 80-MM + FS20 + TN15, in Anwendung
Rotationslaser FL 105H SET mit FR 80-MM + FS20 + TN15, in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-geo212080-S01
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     212080-S01
EAN/GTIN:
     4045921019652
Suchbegriffe:
Rotationslaser
geo-fennel rotationslaser
rotationslaser

Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Anwendungen. Der FL 105H gehört zur neuesten Generation Horizontallaser aus dem Hause geoFennel. Einfach in der Bedienung, robust und leistungsfähig für den dauerhaften Einsatz. Im Set mit Empfäger FR 80-MM, Nivelierlatte TN 15 und Stativ FS 20.

Produktbeschreibung FL 105H:

  • selbstnivellierend
  • einfachste Bedienung - nur 3 Knöpfe
  • Arbeitsbereich 600 im Durchmesser
  • Staub-/Wasserschutz IP 65
  • Automatische TILT-Funktion
  • VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
  • Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches

Technische Daten FL 105H:

  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min: 800
  • Betriebsdauer / Akku: 36 h NiMH

Technische Daten Empfänger 80-MM:

  • Verwendung für Laserdiode: rot
  • Genauigkeit: ± 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm
  • Abschaltbarer Ton: ja
  • Signaltöne: 2 + geräuschlos
  • Staub- / Wasserschutz: IP 67
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Stromversorgung: 2 x AA Alkaline
  • Abschaltautomatik: ja
  • Displaybeleuchtung: ja
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +50°C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Rotations-Laser, Rotationslaser FL 115H, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,27*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 904,20*
€ 1.076,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 841,04*
€ 1.000,84
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 819,48*
€ 975,18
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 797,91*
€ 949,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 757,41*
€ 901,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 747,00*
€ 888,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 725,27*
€ 863,07
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
212001
ab € 546,61*
Ähnlich
geo-FENNEL
212078
ab € 621,29*
Ähnlich
geo-FENNEL
212050
ab € 545,51*
Ähnlich
geo-FENNEL
212060
ab € 582,51*
Ähnlich
geo-FENNEL
212080
ab € 635,10*
Ähnlich
geo-FENNEL
213145
ab € 1.130,93*
Ähnlich
geo-FENNEL
213177
ab € 1.199,70*
Ähnlich
geo-FENNEL
213160
ab € 1.172,28*
Ähnlich
geo-FENNEL
213180
ab € 1.213,83*
Ähnlich
geo-FENNEL
244045
ab € 727,94*
Ähnlich
geo-FENNEL
244077
ab € 819,82*
Ähnlich
geo-FENNEL
244050
ab € 855,88*
Ähnlich
geo-FENNEL
244055
ab € 731,43*
Ähnlich
geo-FENNEL
244080
ab € 821,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.