Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 245HV+ mit Empfänger FR50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 245HV+ mit Empfänger FR50
Rotationslaser FL 245HV+ mit Empfänger FR50
Empfänger FR 50
Artikel-Nr.:
     415-geo244055
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     244055
EAN/GTIN:
     4045921019478
Suchbegriffe:
Rotationslaser
geo-fennel rotationslaser
rotationslaser

FL 245HV + Rotationslaser. Der Profi für den Innen- und Außenbereich!

PowerSwitch-Technologie: die Leistungsdaten eines Lasers der Klasse 3R in Laserklasse 2.Große Reichweite außen und beste Sichtbarkeit im Innenbereich.IP 65 für besten Schutz im Außenbereich.

Inklusive FR 50 Empfänger für Rotationslaser.

Anwenderfreundliches BedienkonzeptHauptfunktionen am Gerät: An, Aus, De- / Aktivierung Fernbedienung.Zusatzfunktionen auf der Fernbedienung: Scanning- und Neigungsfunktionen.

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Sichtbarkeit auch ohne Empfänger
  • vielseitige Scanning- und Punktfunktionen
  • Außenbereich: IP 65
  • großer Arbeitsbereich
  • automatische TILT-Funktion
  • kompletter Lieferumfang mit reichhaltiger Zubehörausstattung
  • Arbeitsbereich bis 1200 m im Durchmesser (je nach verwen- detem Empfänger)
  • Staub- / Wasserschutz IP 65 für Anwendung im Außen- bereich
  • 90° Lotstrahl
  • Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches
  • Manuelle Neigung in X- und Y-Achse
  • Fernbedienungsfunktion abschaltbar

Technische Daten FL 245HV + Rotationslaser:

  • Laserdiode: rot
  • Selbstnivellierend: horizontal / vertikal
  • Sichtbarer Laserstrahl: rot
  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Genauigkeit horizontal: 0,75 mm / 10 m
  • Genauigkeit vertikal: 1,0 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich ohne Empf.: Ø 60 m
  • Arbeitsbereich Fernbedienung: IR 100 m
  • Neigung: manuell
  • Manuelle Neigung in X-Achse: ± 5° (± 9%)
  • Manuelle Neigung in Y-Achse: ± 5° (± 9%)
  • Laserklasse: 2
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min.: 300, 800
  • Betriebsdauer: 26 h
  • Stromversorgung: NiMH
  • Staub- / Wasserschutz: IP 65
  • Achsausrichtung vertikal:ja
  • Scanning ohne Empfänger: 60 m (Radius)
  • 90° Lotpunkt: ja
  • Temperaturbereich: -20° bis +50°C
  • Laserpunktmodus: ja
  • TILT-Funktion: ja
  • Fernbedienungsfunktion abschaltbar: ja
  • Scanning: 2-stufig

Technische Daten Empfänger FR 50:

  • Verwendung für Laserdiode: rot
  • Genauigkeit: ± 1 / 2.5 / 5 mm
  • Abschaltbarer Ton: ja
  • Signaltöne: 2
  • Staub- / Wasserschutz: IP 67
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Stromversorgung: 2 x AA Alkaline
  • Abschaltautomatik: ja
  • Displaybeleuchtung: ja

Lieferumfang:

  • FL 245HV + Rotationslaser
  • Empfänger FR 50
  • Fernbedienung
  • Akku
  • Intelligentes Ladegerät
  • Wandhalter
  • Bodenauflage
  • Batteriefach fu¨r Aklalinebatterien
  • Laserbrille
  • Magnetische Zieltafel
  • Koffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
-20° C bis +50°C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Rotations-Laser, Rotationslaser FL 115H, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,02*
€ 1.078,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,83*
€ 1.002,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 821,22*
€ 977,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 799,61*
€ 951,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,24*
€ 903,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,91*
€ 891,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,43*
€ 870,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
212001
ab € 546,61*
Ähnlich
geo-FENNEL
212078
ab € 621,29*
Ähnlich
geo-FENNEL
212050
ab € 545,51*
Ähnlich
geo-FENNEL
212060
ab € 582,51*
Ähnlich
geo-FENNEL
212080
ab € 635,10*
Ähnlich
geo-FENNEL
212080-S01
ab € 725,27*
Ähnlich
geo-FENNEL
213145
ab € 1.130,93*
Ähnlich
geo-FENNEL
213177
ab € 1.199,70*
Ähnlich
geo-FENNEL
213160
ab € 1.172,28*
Ähnlich
geo-FENNEL
213180
ab € 1.213,83*
Ähnlich
geo-FENNEL
244045
ab € 727,94*
Ähnlich
geo-FENNEL
244077
ab € 819,82*
Ähnlich
geo-FENNEL
244050
ab € 855,88*
Ähnlich
geo-FENNEL
244080
ab € 821,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.