Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 505HV-G mit Empfänger FR80-MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 505HV-G mit Empfänger FR80-MM
Rotationslaser FL 505HV-G mit Empfänger FR80-MM
Empfänger FR 80-MM
Artikel-Nr.:
     415-geo231080
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     231080
EAN/GTIN:
     4045921019584
Suchbegriffe:
Rotationslaser
geo-fennel rotationslaser
rotationslaser

Neigungslaser FL 505HV-G - mit Leistungsdaten eines Lasers der Klasse 3R in Laserklasse 2.

Produktbeschreibung Neigungslaser FL 300HV-G:

  • horizontal und vertikal selbstnivellierend
  • Neigungsfunktionen Horizontalbetrieb
  • digitale Neigungseinstellung von X- und Y-Achse bis ± 10 %
  • manuelle Neigung X- und Y-Achse.
  • Neigungsfunktionen Vertikalbetrieb
  • Richtung der X-Achse ± 10 % verstellbar, Y-Achse selbstnivelliert
  • Richtungen der X- und Z-Achse manuell verstellbar
  • Li-Ion-Akku-Technik

Technische Merkmale Neigungslaser FL 500HV-G :

  • Laserklasse: 2
  • Laserdiode: rot
  • Sichtbarer Laserstrahl: rot
  • Selbstnivellierbereich: ± 8°
  • Genauigkeit horizontal: ± 0,5 mm / 10 m
  • Genauigkeit vertikal: ± 1,0 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich ohne Empf.: Ø 60 m (abhängig von der Raumhelligkeit)
  • Arbeitsbereich Fernbedienung: 150 m
  • Staub- / Wasserschutz: IP 66
  • Automatische TILT-Funktion: ja
  • VWS-Funktion: ja
  • Lotfunktion: ja
  • Neigungsbereich beider Achsen: ± 10%
  • Neigung: digitl/überwacht
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min.: 300, 600, 1100
  • Lotfunktion: ja
  • Temperaturbereich: -10°C bis +50°C

Technische Daten FR80-MM:

  • Verwendung für Laserdiode: rot
  • Genauigkeit: ± 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm
  • Abschaltbarer Ton: ja
  • Signaltöne: 2 + geräuschlos
  • Staub- / Wasserschutz: IP 67
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Stromversorgung: 2 x AA Alkaline
  • Abschaltautomatik: ja
  • Displaybeleuchtung: ja
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 66
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Rotations-Laser, Rotationslaser FL 115H, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.750,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.066,57*
€ 2.459,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.986,98*
€ 2.364,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.936,03*
€ 2.303,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.885,08*
€ 2.243,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,27*
€ 2.129,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.769,21*
€ 2.105,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.750,70*
€ 2.083,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
211001
ab € 890,06*
Ähnlich
geo-FENNEL
211078
ab € 968,43*
Ähnlich
geo-FENNEL
211080
ab € 978,16*
Ähnlich
geo-FENNEL
242701
ab € 1.038,78*
Ähnlich
geo-FENNEL
214045
ab € 878,22*
Ähnlich
geo-FENNEL
214077
ab € 951,25*
Ähnlich
geo-FENNEL
214055
ab € 875,54*
Ähnlich
geo-FENNEL
214060
ab € 914,19*
Ähnlich
geo-FENNEL
214080
ab € 967,78*
Ähnlich
geo-FENNEL
231700
ab € 2.051,84*
Ähnlich
geo-FENNEL
244701
ab € 1.082,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.