Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 510HV-G Tracking


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 510HV-G Tracking
Rotationslaser FL 510HV-G Tracking
Rotationslaser FL 510HV-G Tracking - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-geo231700
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     231700
EAN/GTIN:
     4045921006188
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
geo-fennel rotationslaser
rotationslaser empfänger

Optimiert für den Einsatz im Außenbereich mit automatischer Achsausrichtung horizontal und vertikal.

Produktbeschreibung:

  • 2-Achsen-Neigungslaser
  • horizontal und vertikal
  • digitale Neigungseinstellung
  • überwachte Neigung (auch in Trackingfunktion)
  • TILT-Funktion
  • VWS-Funktion
  • Trackingfunktion horizontal und vertikal
  • Laserstrahl sektionsweise abschaltbar
  • 90°-Lotstrahl nach oben
  • beleuchtbares Display
  • 2-Wege Funkfernbedienung
  • Manuellfunktion
  • Akku- und alternativ Batteriebetrieb
  • wasser- und staubgeschützt nach IP 66

Technische Daten:

  • Selbstnivellierbereich: ± 8°
  • Genauigkeit Hz: ± 0,5 mm / 10 m
  • Genauigkeit V: ± 1,0 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich mit Empfänger: 800 m
  • Neigung Horizontalbetrieb X-Achse: ± 10,000 %
  • Neigung Horizontalbetrieb Y-Achse: ± 10,000 %
  • Neigung Horizontalbetrieb beide Achsen X/Y: S ± 14 %
  • Neigung Vertikalbetrieb X-Achse: ± 10,000 %
  • Neigung Vertikalbetrieb Y(Z)-Achse: horizontal selbstnivelliert
  • Arbeitsbereich Trackingfunktion: 140 m
  • Rotationsgeschwindigkeit: 300, 600, 1100 U/min.
  • Betriebsdauer: 40 h
  • Stromversorgung: intelligent / Li-Ion (alternativ Alkalinebatterien)
  • Funkfernbedienung Reichweite: 100 m
  • Funkfernbedienung Kanäle: 8

Lieferumfang:

  • Empfänger FR 77-MM Tracking mit Klammern für Nivellierlatteund Schnurgerüst
  • 2-Wege-Funkfernbedienung
  • NiMH-Akku und Ladegerät
  • Vertikalauflage
  • Zielfernrohr
  • Koffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,85 kg
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +50° C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Rotations-Laser, Rotationslaser FL 510HV-G Tracking, vermessen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.134,78*
€ 2.300,68*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.052,20*
€ 2.375,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.375,85*
€ 2.827,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.288,96*
€ 2.723,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.230,27*
€ 2.654,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.171,58*
€ 2.584,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.070,47*
€ 2.463,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.052,20*
€ 2.442,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
257100
ab € 211,62*
Zubehör
geo-FENNEL
257300
ab € 254,43*
Zubehör
geo-FENNEL
290830
ab € 120,21*
Zubehör
geo-FENNEL
290820
ab € 202,70*
Zubehör
geo-FENNEL
159
ab € 410,52*
Zubehör
geo-FENNEL
166
ab € 209,37*
Zubehör
geo-FENNEL
320610
ab € 156,28*
Zubehör
geo-FENNEL
484
ab € 31,49*
Zubehör
geo-FENNEL
485
ab € 33,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.