Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser FL 300HV-G EasyGRADE mit Empfänger FR50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationslaser FL 300HV-G EasyGRADE mit Empfänger FR50
Rotationslaser FL 300HV-G EasyGRADE mit Empfänger FR50
Empfänger FR 50
Artikel-Nr.:
     415-geo214055
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     214055
EAN/GTIN:
     4045921019553
Suchbegriffe:
Rotationslaser
geo-fennel rotationslaser
rotationslaser

2 Achs-Neigungslaser FL 300HV-G EasyGRADE ist ideal für Neigungsanwendungen bei Oberflächenentwässerung, Pflasterarbeiten und Landschaftsgestaltung geeignet.

Produktbeschreibung Neigungslaser FL 300HV-G:

  • einfachste 1-Achs-Neigungseinstellung
  • großer Arbeitsbereich
  • automatische TILT- / VWS-Messsicherheitsfunktionen
  • PowerSwitch-Technologie: die Leistungsdaten eines Lasers der Klasse 3R in Laserklasse 2
  • Staub- / Wasserschutz IP 66
  • hohe Genauigkeit und Robustheit
  • Li-Ion-Akku
  • Horizontal: selbstnivellierend, numerische Neigungseinstellung der X-Achse, manuelle Neigung der Y-Achse mit Fernbedienung
  • Vertikal: selbstnivellierend, Achsausrichtung der Y-Achse mit Fernbedienung
  • VWS-Funktion (Vibrations-Wind-Schutz)
  • 90° Lotstrahl

Technische Merkmale Neigungslaser FL 300HV-G :

  • Laserdiode: rot
  • Sichtbarer Laserstrahl: rot
  • Selbstnivellierbereich: ± 5°
  • Genauigkeit horizontal: ± 0,75 mm / 10 m
  • Genauigkeit vertikal: ± 1,0 mm / 10 m
  • Arbeitsbereich ohne Empf.: Ø 40 m
  • Arbeitsbereich Fernbedienung: IR 100 m
  • Neigung: numerisch
  • Manuelle Neigung in X-Achse: ± 5° (± 9%), + 0.1 bis 6.9% (in 0.1%-Schritten)
  • Vertikale Achsausrichtung: ± 5°
  • Laserklasse: 2
  • Rotationsgeschwindigkeit U/min.: 800
  • Betriebsdauer: 40 h
  • Staub- / Wasserschutz: IP 66
  • 90° Lotpunkt: ja
  • Automatische TILT-Funktion: ja
  • Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
  • VWS-Funktion: ja

Technische Daten Empfänger FR 50:

  • Verwendung für Laserdiode: rot
  • Genauigkeit: ± 1 / 2.5 / 5 mm
  • Abschaltbarer Ton: ja
  • Signaltöne: 2
  • Staub- / Wasserschutz: IP 67
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Stromversorgung: 2 x AA Alkaline
  • Abschaltautomatik: ja
  • Displaybeleuchtung: ja
Weitere Informationen:
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 66
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +50° C
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: geo fennel, Laser, messen, Rotations-Laser, Rotationslaser FL 115H, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,29*
€ 1.262,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,71*
€ 1.193,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 977,00*
€ 1.162,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 951,29*
€ 1.132,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,91*
€ 1.076,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,50*
€ 1.063,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,63*
€ 1.046,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
211001
ab € 894,08*
Ähnlich
geo-FENNEL
211078
ab € 967,23*
Ähnlich
geo-FENNEL
211080
ab € 982,53*
Ähnlich
geo-FENNEL
242701
ab € 1.035,39*
Ähnlich
geo-FENNEL
214045
ab € 876,49*
Ähnlich
geo-FENNEL
214077
ab € 949,87*
Ähnlich
geo-FENNEL
214060
ab € 910,21*
Ähnlich
geo-FENNEL
214080
ab € 960,86*
Ähnlich
geo-FENNEL
231080
ab € 1.747,66*
Ähnlich
geo-FENNEL
231700
ab € 2.044,57*
Ähnlich
geo-FENNEL
244701
ab € 1.080,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.