Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer blau rechteckig 22 l PATENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeimer blau rechteckig 22 l PATENT
Kunststoffeimer blau rechteckig 22 l PATENT
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-110-14-008-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-110-14-008-B
EAN/GTIN:
     4251844804255
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Produktbeschreibung:

  • passend für die Flachpressenserie PATENT
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
22 Liter
Gewicht:
1,33 kg
Höhe:
270 mm
Länge:
590 mm
Typ:
Eimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 28,20*
€ 38,79*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,40*
€ 38,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-16-012
ab € 130,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.