Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheinische Feldhacke 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rheinische Feldhacke 19 cm
Rheinische Feldhacke 19 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02102_2
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02102_2
EAN/GTIN:
     4007105132052
Suchbegriffe:
Feldhacke
Rheinische Hacke
rheinische hacke

Zum Entfernen von tiefwurzelndem Unkraut auf vorkultivierten Böden ist die Rheinische Feldhacke bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mittelschwere Hacke
  • Stahl
  • Blatt geschmiedet
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
120 mm
Blattlänge:
190 mm
Typ:
Feldhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02102_0
ab € 26,63*
Ähnlich
FLORA
02103_0
ab € 48,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.