Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheinische Feldhacke 17 cm mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rheinische Feldhacke 17 cm mit Stiel
Rheinische Feldhacke 17 cm mit Stiel
Artikel-Nr.:
     415-flo02103_0
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02103_0
EAN/GTIN:
     4007105132021
Suchbegriffe:
Feldhacke
Rheinische Hacke
rheinische hacke eschenstiel
rheinische hacke

Zum Entfernen von tiefwurzelndem Unkraut auf vorkultivierten Böden ist die Rheinische Feldhacke bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mittelschwere Hacke
  • Stahl
  • Blatt geschmiedet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
100 mm
Blattlänge:
170 mm
Typ:
Feldhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,85*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 16 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02102_0
ab € 26,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.