Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheinische Feldhacke 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rheinische Feldhacke 18 cm
Rheinische Feldhacke 18 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02102_1
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02102_1
EAN/GTIN:
     4007105132038
Suchbegriffe:
Feldhacke
Rheinische Hacke
rheinische hacke

Zum Entfernen von tiefwurzelndem Unkraut auf vorkultivierten Böden ist die Rheinische Feldhacke bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mittelschwere Hacke
  • Stahl
  • Blatt geschmiedet
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
110 mm
Blattlänge:
180 mm
Typ:
Feldhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 14 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 21 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 28 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 35 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 70 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02102_0
ab € 26,70*
Ähnlich
FLORA
02103_0
ab € 48,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.