Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusty Special 30, mit Reisstrohbesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusty Special 30, mit Reisstrohbesen
Dusty Special 30, mit Reisstrohbesen
Artikel-Nr.:
     415-flo01514_301
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01514_301
EAN/GTIN:
     4007105004786
Suchbegriffe:
Reisstrohbesen
Rutenbesen
Strohbesen
Langstielige Kehrschaufel

Der Dusty Special 30 ist eine leichte, bewegliche Standkehrschaufel mit Rädern für deine Reinigungsarbeiten im Außenbereich.

Produktbeschreibung:

  • Kehrschaufel Aluminium mit Kunststoffrädern
  • Stiel Aluminium
  • Griff Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Reisstrohbesen
Breite:
260 mm
Gewicht:
2,3 kg
Länge:
900 mm
Typ:
Kehrschaufel
Weitere Suchbegriffe: Müllschaufel, Standmüllschaufel, flora reisstrohbesen, langstielige kehrschaufel, Besen, Dusty, Flora, Kehrgarnitur, Kehrschaufel, Straßenreinigung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 77,95*
3 Tage
364
1
€ 6,99*
ab € 61,22*
€ 80,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,79*
€ 84,36*
Lager 415
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 67,05*
€ 95,82*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 287,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01514/30
ab € 55,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.