Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandkehrschaufelDusty Special 30Beschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandkehrschaufelDusty Special 30Beschaffungsartikel
StandkehrschaufelDusty Special 30Beschaffungsartikel
StandkehrschaufelDusty Special 30Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4007105004779
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01514/30
EAN/GTIN:
     4007105004779
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
langstielige kehrschaufel
Standkehrschaufel Dusty Special • Leichte, bewegliche Standkehrschaufel für müheloses Kehren im Innen- und Außenbereich • Aus Aluminium • Kunststoffräder Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
B 260 x T 290 x H 145 mm, ohne Besen
Gewicht:
1,9 kg
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaufel, Standkehrschaufel, Kehrschaufel, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 75,67*
4 Tage
532
1
€ 6,99*
ab € 55,75*
€ 77,74*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 57,49*
€ 82,03*
11 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 61,19*
€ 93,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.