| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007105004786 Herst.-Nr.: 01514/301 EAN/GTIN: 4007105004786 |
| |
|
| | |
| Standkehrschaufel Dusty Special • Leichte, bewegliche Standkehrschaufel für müheloses Kehren im Innen- und Außenbereich • Aus Aluminium • Kunststoffräder Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | B 260 x T 290 x H 145 mm, mit Reisstrohbesen 250 mm | Gewicht: | 2,3 kg | Höhe: | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 61,63* | € 78,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 61,02* | € 80,89* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 62,60* | € 84,79* | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 66,88* | € 96,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|