Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Heizjacke Softshell TJ 10.8 und 18.0 weiß Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Heizjacke Softshell TJ 10.8 und 18.0 weiß Gr. XXXL
Akku Heizjacke Softshell TJ 10.8 und 18.0 weiß Gr. XXXL
Akku Heizjacke Softshell TJ 10.8 und 18.0 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415-flex511978
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     511978
EAN/GTIN:
     4030293234307
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Akku-Klima-Jacke
Akku-Klimajacke
Akku-Thermojacke

Produktbeschreibung:

  • beheizbare, hochwertige Softshelljacke mit komfortablem Fleece-Futter, diversen Taschen und abnehmbarer Kapuze
  • sehr strapazierfähig
  • Anti-Pilling
  • atmungsaktiv, wind- und wasserabweisendes Material
  • drei Heizzonen für individuelle Wärmeeinstellung und "Quick heat Funktion", 2,5/7 Stunden Wärme, Stufe 1: 9,5/21 Stunden, Stufe 2: 8,5/19 Stunden und Stufe 3: 4/10 Stunden Wärem (2,5/5,0 Ah, 10,8/18,0 V)
  • entspricht OEKO-TEX® Standard 100, auf Schadstoffe geprüft und somit gesundheitlich unbedenklich
  • Akkuadapter mit USB Schnittstelle zum Laden von Smartphones
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 10,8 V und 18,0 V Akkupacks
  • Maschinenwaschbar: 30 °C

Lieferumfang:

  • 1 Akkuadapter

Lieferung erfolgt ohne Akku.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 4 / 5 Ah
Farbe:
weiß
Größe:
XXXL
Spannung:
10,8 - 18 Volt
Typ:
Heizjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
417.882
ab € 46,23*
Zubehör
FLEX
491.349
ab € 149,11*
Zubehör
FLEX
491.357
ab € 97,83*
Zubehör
FLEX
456071
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.