Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschleifer Giraffe® GE 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschleifer Giraffe GE 5
Wandschleifer Giraffe GE 5
Wandschleifer Giraffe® GE 5 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex405884
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     405884
EAN/GTIN:
     4030293173095
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer

Der Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 5 ist ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
  • sehr handliche, leichte Maschine mit optimalen Bedienungskomfort
  • ermöglicht ermüdungsarmes und ergonomisches Arbeiten
  • leichte Handhabung: durch optimale Balance zwischen Motor und Schleiferkopf
  • zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle
  • kardanisch gelagerter Schleiferkopf sorgt für hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken
  • effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
  • Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
  • einfache Handhabung durch ergonomisch geformtes Führungsrohr aus Aluminium
  • staubgeschützter Ein-/Ausschalter
  • sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar
  • Bearbeitung von sehr großen Flächen und Raumhöhen bis 3,20 m ist durch den optionalen Einsatz des GM 320 möglich
  • mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren
  • Leistungsabgabe: 270 Watt
  • Neigungswinkel am Kopf: 100 °

Lieferumfang:

  • 1 Klett-Schleifteller supersoft
  • 1 Clip-Schnellspannring SH-FC 32

  • Die Lieferung erfolgt ohne Saugschlauch.

  • Weitere Informationen:
    Drehzahl:
    1100 - 1650 U/min
    Gewicht:
    3,9 kg
    Länge:
    1520 mm
    Leistung:
    500 Watt
    Spannung:
    230 Volt
    Typ:
    Trockenbauschleifer
    Werkzeugaufnahme:
    Klett
    Weitere Suchbegriffe: kurzhalsschleifer flex, langhalsschleifer, Flex, GE 5, GE 7, Giraffe, Handy-Giraffe, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Wandschleifer, WSE 7 Vario
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 526,92*
    € 608,67*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 560,22*
    € 647,79*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 609,06*
    € 698,74*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 656,83*
    € 752,28*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 752,28*
    € 895,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 720,73*
    € 857,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 695,90*
    € 828,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 679,67*
    € 808,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 656,83*
    € 781,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FLEX
    281-042
    ab € 52,46*
    Zubehör
    FLEX
    370.932
    ab € 34,01*
    Zubehör
    FLEX
    406.023
    ab € 1,71*
    Zubehör
    FLEX
    406.708
    ab € 83,95*
    Zubehör
    FLEX
    408.972
    ab € 46,12*
    Zubehör
    FLEX
    410.497
    ab € 13,75*
    Zubehör
    FLEX
    445.185
    ab € 21,80*
    Zubehör
    FLEX
    470.678
    ab € 24,22*
    Zubehör
    FLEX
    483.109
    ab € 16,99*
    Zubehör
    FLEX
    483.117
    ab € 24,72*
    Zubehör
    FLEX
    483.486
    ab € 38,19*
    Zubehör
    FLEX
    485.187
    ab € 40,19*
    Zubehör
    FLEX
    409-294
    ab € 95,26*
    Zubehör
    FLEX
    408-867
    ab € 64,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.