Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Bandsäge SBG 4910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metall Bandsäge SBG4910 230/CEE
Metall Bandsäge SBG4910 230/CEE
Metall Bandsäge SBG4910 230/CEE - Ein-/Aus-Schalter
Metall Bandsäge SBG4910 230/CEE - ohne Anschlag
Metall Bandsäge SBG4910 230/CEE - Spannfutter
Artikel-Nr.:
     415-flex390518
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     390518
EAN/GTIN:
     4030293163195
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

Flex Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen SBG 4910. Die Metall-Bandsäge SBG 4910 verfügt über 2 Bandgeschwindigkeiten: zum Sägen und V.oll- und Hohlprofilen. Die SBG 4910 eigente sich besonders für das Arbeiten in brandgefährdereter Umgebung für funkenfreies Trennen von Metall.

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Bandgeschwindigkeiten:Stufe I: Vollmaterial aus Stahl, Edelstahl, Alu, Stufe II: Rohre aus Stahl, Edelstahl, Alu
  • stufen- und werkzeuglose Verstellung des Schnittwinkels von 0°-45°
  • mit Sägetisch, einfaches Auslösen für den Freihand-Einsatz
  • kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung für einen optimalen Schnittverlauf
  • mit Bügel-Sperrvorrichtung: für mobile Einsätze und leichten Transport
  • Sicherheitsschalter: gegen versehentliches Wiedereinschalten nach Stromausfall
  • Arbeiten ohne Kühlflüssigkeit

Technische Daten:

  • Leistungsabgabe: 445 Watt
  • Sägebandabmessung: 1335x13x0,65 mm
  • Bandgeschwindigkeit: 60 / 80 m/min
  • max. Schneidebereich runder Querschnitt bei 45°/90°: 68 mm / 80 mm
  • max. Schneidebereich quadratischer Querschnitt bei 45°/90°: 60 mm / 80 mm
  • max. Schneidebereich rechteckiger Querschnitt bei 45°/90°: 68x55 mm / 100x80 mm
  • Gewicht Sägebügel: 7,9 kg
  • Gewicht (komplette Einheit): 18,0 kg

Lieferumfang:

  • 1 Parallelanschlag 385.247
  • 1 Bimetall-Sägeband
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Gewicht:
18,0 kg
Höhe:
390 mm
Länge:
640 mm
Leistung:
850 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bandsäge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 351,28*
€ 398,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,48*
€ 398,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,42*
€ 449,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,67*
€ 449,28*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,03*
€ 472,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,48*
€ 562,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,47*
€ 558,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,46*
€ 549,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,11*
€ 534,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,03*
€ 497,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
359.289
ab € 43,50*
Zubehör
FLEX
359.130
ab € 43,47*
Zubehör
Gebol
731103
ab € 19,14*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.