Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Gehörschutzstöpsel Basic SNR = 34 dB Inhalt 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Gehörschutzstöpsel Basic SNR = 34 dB Inhalt 200 Stück
Produktbild zu GEBOL Gehörschutzstöpsel Basic SNR = 34 dB Inhalt 200 Stück
Produktbild zu GEBOL Gehörschutzstöpsel Basic SNR = 34 dB Inhalt 200 Stück
LOGO zu GEBOL Gehörschutzstöpsel Basic SNR = 34 dB Inhalt 200 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101178004
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     731103
EAN/GTIN:
     9002701731130
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
GEBOL Gehörschutzstöpsel Basic SNR = 34 dB Inhalt 200 Stück

Diese glatten, konisch geformten Gehörschutzstöpsel bieten einen hohen Tragekomfort. Die Gehörschutzstöpsel sind für die notwendige Hygiene paarweise in Plastikbeutel verpackt. 200 Stück in praktischer Spenderbox.

Weitere Informationen:
Schalldämmung:
SNR = 34 dB
Marke:
Gebol
Norm:
EN 352-2
Type:
Basic
Inhalt:
200 ST
Weitere Suchbegriffe: einweg ohrstöpsel, Ohrenstöpsel, Ohropax, Ohrschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,16*
€ 34,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,68*
€ 30,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.