Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8381-1, Rohrstreben, 1000 x 600 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8381-1, Rohrstreben, 1000 x 600 mm
Paketwagen 8381-1, Rohrstreben, 1000 x 600 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8381-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8381-1
EAN/GTIN:
     4017976838113
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
Plattformwagen
Rollbehälter

Etagenwagen mit Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände und eine Längswand mit vertikalen Rohrstreben
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Nutzhöhe: 1530 mm
  • Etagenhöhen: 269 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
1
Breite:
630 mm
Gewicht:
58 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Paketwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,26*
€ 400,05*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 341,19*
€ 401,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 376,09*
€ 428,65*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 377,46*
€ 430,53*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,27*
€ 476,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,21*
€ 566,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,73*
€ 555,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,40*
€ 544,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,56*
€ 521,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,52*
€ 496,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,27*
€ 475,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,43*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.