Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8353, 5 Böden, 1200 x 800 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8353, 5 Böden, 1200 x 800 mm, Tragkraft 500 kg
Etagenwagen 8353, 5 Böden, 1200 x 800 mm, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8353
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8353
EAN/GTIN:
     4017976083537
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
etagenwagen fetra

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben
  • 1 fester und 4 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Etagenhöhen: 269, 569, 869, 1169, 1469 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
5
Breite:
809 mm
Gewicht:
115 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Länge:
1369 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,21*
€ 619,78*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 539,26*
€ 622,66*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 569,60*
€ 631,83*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 575,90*
€ 634,59*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,52*
€ 737,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,33*
€ 877,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,36*
€ 853,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 703,01*
€ 836,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,14*
€ 814,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,93*
€ 779,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,52*
€ 763,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,45*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 74,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 10,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.