Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8311-1, 4 Böden, 1000x600 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8311-1, 4 Böden, 1000 x 600 mm, Tragkraft 400 kg
Etagenwagen 8311-1, 4 Böden, 1000 x 600 mm, Tragkraft 400 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8311-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8311-1
EAN/GTIN:
     4017976831114
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände und Längswand mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 m
  • 1 Längswand, zum Einhängen
  • 1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Etagenhöhen: 269, 669, 1069, 1469 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
4
Breite:
630 mm
Gewicht:
85 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1169 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,37*
€ 555,62*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 487,40*
€ 558,24*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,07*
€ 565,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,46*
€ 576,23*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,00*
€ 663,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,42*
€ 789,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,17*
€ 766,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 631,28*
€ 751,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,04*
€ 733,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,73*
€ 702,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,00*
€ 691,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 38,39*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 55,70*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 32,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.