Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1000 x 600 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
Artikel-Nr.:
     C7573-8311-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8311-1
EAN/GTIN:
     4017976831114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm.1 Längswand mit Rohrstreben zum Einhängen. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1169
Gesamtbreite (mm):
630
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen l1000xb700xh1800mm, längswand etagenwagen, etagenwagen fetra, Regalwagen, Transportregal, MultiVario
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,05*
€ 660,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,53*
€ 645,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 526,58*
€ 626,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,86*
€ 615,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,70*
€ 605,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,85*
€ 592,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,50*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,31*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,08*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,65*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.