Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8223, 4 Einlegekästen, 1200x800 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8223, 4 Einlegekästen, 1200 x 800 mm, Tragkraft 500 kg
Etagenwagen 8223, 4 Einlegekästen, 1200 x 800 mm, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8223
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8223
EAN/GTIN:
     4017976082233
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände offen
  • 1 fester und 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Kastenhöhe: 60 mm
  • Tragkraft pro Einlegekasten: 120 kg

Etagenhöhen:

  • fetra8220: 228, 628, 1028, 1428 mm
  • fetra8221,8222,8223: 269, 669, 1069, 1469 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
809 mm
Gewicht:
100 kg
Höhe:
1552 mm
Kästen:
4
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Länge:
1369 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,90*
€ 668,74*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 597,46*
€ 671,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,69*
€ 677,05*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,24*
€ 679,99*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,56*
€ 789,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,43*
€ 939,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,51*
€ 920,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 758,04*
€ 902,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,09*
€ 877,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,37*
€ 840,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,56*
€ 825,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 105,09*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,30*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,33*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,89*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,07*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.