Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschen-Treppenkarre 51325,für 1 Fl. 20-50 l und 11/33 kg,Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlflaschen-Treppenkarre 51325, für 1 Flasche 20-50 l und 11/33 kg
Stahlflaschen-Treppenkarre 51325, für 1 Flasche 20-50 l und 11/33 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra51325
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51325
EAN/GTIN:
     4017976251325
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen

Stahlflaschen-Treppenkarre für den Transport von 20, 40 und 50-Liter-Gasflaschen und 11 und 33 kg Propangasflaschen, auch über Treppen.

Produktbeschreibung:

  • als Basis dient die Treppenkarre TK 1325
  • zusatzlich mit 4 gelochten Querstreben zum Anschrauben der Flaschenhalterungen mit Sicherungsketten
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg: 1 x 20 - 50 l
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
590 mm
Gewicht:
22 kg
Höhe:
1300 mm
Radgröße:
160 x 40 mm
Tragkraft:
200 kg
Typ:
Stahlflaschenkarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, Treppenkarre, Treppensteiger, fetra tischwagen, treppenkarre, Alu-Treppenkarren, Alukarren, Fasskarren, Fetra, Karren, Paketroller, Plattenkarren, Reifenwagen, Stahlflaschenkarren, Stahlrohrkarren
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,08*
€ 274,28*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 235,15*
€ 275,58*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,29*
€ 279,13*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 249,60*
€ 280,97*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,10*
€ 328,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,65*
€ 391,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,73*
€ 382,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,30*
€ 375,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,92*
€ 359,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,59*
€ 345,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,01*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,63*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,06*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 44,81*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 56,70*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,27*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,02*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 84,39*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 116,55*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 40,40*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.