Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenständer, für 2 Stahlflaschen 40-50 Ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschenständer, für 2 Stahlflaschen 40-50 Ltr.
fetra® Stahlflaschenständer, für 2 Stahlflaschen 40-50 Ltr.
fetra® Stahlflaschenständer, für 2 Stahlflaschen 40-50 Ltr.
Artikel-Nr.:
     C7573-51150
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51150
EAN/GTIN:
     4017976010571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Profilstahl-/Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Bohrungen zum Verbinden und Wandbefestigung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Gesamtbreite (mm):
550
Gesamthöhe (mm):
1000
Flaschenanzahl (Stück):
2
Flaschen-Durchmesser (mm):
204-229
Inhalt (Liter):
40-50
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.