Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 3 Stahlflaschen Ø 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 3 Stahlflaschen Ø 140 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 3 Stahlflaschen Ø 140 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 3 Stahlflaschen Ø 140 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-51314
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51314
EAN/GTIN:
     4017976513140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
fetra stahlflaschen - wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Stahlflaschen-Wandhalterung für 3 Stahlflaschen mit 140 mm Durchmesser. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
630
Gesamttiefe (mm):
120
Gesamthöhe (mm):
45
Flaschenanzahl (Stück):
3
Flaschen-Durchmesser (mm):
140
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschenhalterung, Wandhalterung, Wandbesfestigung
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.