Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarren 51011,für 2 Flaschen 40-50 l,Vollgummiräder,Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlflaschenkarren 51011, für 2 Flaschen 40 - 50 l
Stahlflaschenkarren 51011, für 2 Flaschen 40 - 50 l
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra51011
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51011
EAN/GTIN:
     4017976010618
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen

Stahlflaschenkarren für 2 Stahlflaschen a 40 - 50 Liter Inhalt, 204 -229 mm Durchmesser.

Produktbeschreibung:

  • Schweißdrahtköcher an beiden Holmen
  • Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Flaschenhalterungen mit Kettensicherung
  • wahlweise Vollgummiräder oder Lufträder
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg: 2 x 40 - 50 Liter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Breite:
830 mm
Gewicht:
28 kg
Höhe:
1300 mm
Radgröße:
400 x 80 mm
Tragkraft:
150 kg
Typ:
Stahlflaschenkarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, fetra tischwagen, tischwagen, Alukarren, Fasskarren, Fetra, Gerätekarren, Reifenkarren, Stahlflaschenkarren, Stahlrohrkarren, Stapelkarren, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,32*
€ 259,19*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 222,50*
€ 260,46*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,84*
€ 265,43*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,21*
€ 265,69*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,42*
€ 309,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,45*
€ 368,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,94*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,91*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,88*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,59*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,76*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,26*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 63,38*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,96*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.