Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-51011
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51011
EAN/GTIN:
     4017976010618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Schweißdrahtköcher an beiden Holmen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Gesamtbreite (mm):
830
Gesamttiefe (mm):
868
Gesamthöhe (mm):
1300
Flaschenanzahl (Stück):
2
Flaschen-Durchmesser (mm):
204-229
Inhalt (Liter):
40-50
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,49*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,75*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,90*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,33*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,65*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,95*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,91*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,75*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.