Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Paletten-Fahrgestell 23800, 1010x810 mm, Tragkraft 750 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Paletten-Fahrgestell 23800, 1010 x 810 mm, Tragkraft 750 kg
ESD-Paletten-Fahrgestell 23800, 1010 x 810 mm, Tragkraft 750 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra23800
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23800
EAN/GTIN:
     4017976238005
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Palette

ESD-Paletten-Fahrgestell ist für Flachpaletten und Gitterboxen zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion
  • mit 4 Fangecken
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Bereifung:
TPE-ESD-Bereifung
Breite:
855 mm
Gewicht:
33 kg
Höhe:
282 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Ladeflächenhöhe:
282 mm
Ladeflächenlänge:
1010 mm
Länge:
1055 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
750 kg
Typ:
Palettenfahrgestell
Weitere Suchbegriffe: Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell fetra, palettenfahrgestell, Eckenroller, Fahrwerke, Fetra, Hubrollen, Palettenaufsatzrahmen, Palettenstapelrahmen, Transportroller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,47*
€ 326,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,34*
€ 327,74*
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 267,57*
€ 327,95*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 283,15*
€ 333,90*
Lager 415
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,72*
€ 389,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,08*
€ 463,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,89*
€ 441,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,45*
€ 409,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,47*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,76*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.