Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 12506, Plattform, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 12506, Plattform, Tragkraft 1200 kg
Schiebebügelwagen 12506, Plattform, Tragkraft 1200 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra12506
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12506
EAN/GTIN:
     4017976125060
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Handlichkeit und sehr leichter Lauf
  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
  • mit Schiebebügel
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Kugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Elastic-Vollgummibereifung
Böden:
1
Breite:
800 mm
Gewicht:
87 kg
Höhe:
1005 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Länge:
2155 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
1200 kg
Typ:
Schiebebügelwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,55*
€ 554,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,63*
€ 557,01*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 483,76*
€ 557,22*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,16*
€ 564,31*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,42*
€ 661,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,36*
€ 787,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,82*
€ 761,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 627,03*
€ 746,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,43*
€ 726,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,33*
€ 695,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,42*
€ 678,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,56*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,46*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 112,11*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 132,67*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,45*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,11*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.