Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarren 11052, Höhe 1300 mm, Treppensternen, Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätekarren 11052, Höhe 1300 mm, mit Treppensternen, Tragkraft 400 kg
Gerätekarren 11052, Höhe 1300 mm, mit Treppensternen, Tragkraft 400 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra11052
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11052
EAN/GTIN:
     4017976210506
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
gerätekarre traglast 400 kg

Gerätekarre mit Treppensternen, schwere Karre zum Transport von schweren Geräten auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen.

Produktbeschreibung:

  • stabile geschweißte Stahlrohrkonstruktion
  • pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • breite Gummiauflage, Antirutschbelag auf der Schaufel
  • Stützräder aus Vollgummi mit Feststeller
  • Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar - damit kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden
  • Spanngurt zur Ladungssicherung
  • Treppensterne mit je 3 Vollgummirädern blaugrau - spurlos - 160 x 40 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Vollgummibereifung
Breite:
700 mm
Gewicht:
48 kg
Höhe:
1300 mm
Radgröße:
160 x 40 mm
Schaufelbreite:
550 mm
Schaufellänge:
190 mm
Tragkraft:
400 kg
Typ:
Gerätekarren
Weitere Suchbegriffe: Fetra, Gerätekarren, Karren, Paketkarren, Reifenkarren, Stuhlkarren, Treppenkarren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,71*
€ 444,71*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 382,41*
€ 446,80*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,18*
€ 456,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,92*
€ 457,35*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,90*
€ 530,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,07*
€ 630,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,85*
€ 616,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,50*
€ 603,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,28*
€ 582,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,13*
€ 554,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,90*
€ 533,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,69*
Zubehör
Fetra
11055
ab € 49,02*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.