Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Gerätekarre, mit Treppensternen 160 x 40 mm, 400 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Gerätekarre, mit Treppensternen 160 x 40 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Gerätekarre, mit Treppensternen 160 x 40 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Gerätekarre, mit Treppensternen 160 x 40 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Gerätekarre, mit Treppensternen 160 x 40 mm, 400 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-11052
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11052
EAN/GTIN:
     4017976210506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
gerätekarre traglast 400 kg
Für den Transport von schweren Geräten auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen. Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Breite Gummiauflage, Antirutschbelag auf der Schaufel. Stützräder aus Vollgummi mit Feststeller. Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden. Treppensterne mit je 3 Vollgummirädern blaugrau "spurlos" 160 x 40 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Schaufelbreite (mm):
550
Schaufeltiefe (mm):
190
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Karre, Schwerlastkarre, Treppenkarre, Treppensteiger, Heizkesseltransport
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,90*
€ 522,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 425,99*
€ 506,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,69*
€ 491,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,63*
€ 480,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,41*
€ 455,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,69*
Zubehör
Fetra
11055
ab € 49,02*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.