Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11050, 11051, 11052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11050, 11051, 11052
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11050, 11051, 11052
fetra® Tragholm, für Treppentransporte, geeignet für fetra 11050, 11051, 11052
Artikel-Nr.:
     C7573-11055
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11055
EAN/GTIN:
     4017976010557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppenhilfe
Tragehilfe
Bestehend aus 2 Griffrohren mit Einhängehaken und Querstreben verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
890
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.