| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomS.209-100D Herst.-Nr.: S.209-100D EAN/GTIN: 3662424106101 |
| |
|
| | |
| facom Drehmomentschlüssel J-S.209 ohne Kopf Produktbeschreibung: - direkte Ablesung des Drehmoment über klare Skalenablesung - geschützt mit einer Linse
- Wahl zwischen Maßeinheiten: Nm / ft.lbs
- schnelle Einstellung des Drehmoments durch neuen Mechanismus am Griff
- Genauigkeit: ± 4 %
- Drehmomentschlüssel mit zwei Drehrichtungen, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
- fühlbares und hörbares Ausschalten beim Erreichen des Drehmoments
- automatisches Nachspannen
- lange Lebensdauer durch Anti-Roll-Design
- geschützt gegen Staub und Spritzwasser nach IP54
- keine FOD-Gefahr: Keine lockeren Einzelteile
- ergonomisches Design mit Bi-Material Handgriff
Lieferumfang: - Eichzertifikat nach ISO 6789-1
Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 20 - 100 Nm | Gewicht: | 1 kg | Länge: | 416 mm | Typ: | Drehmomentschlüssel | Werkzeugaufnahme: | 1/2 Zoll Vierkant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,27* | € 254,99* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,09* | € 255,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 231,71* | € 279,14* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,33* | € 293,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,57* | € 311,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|