Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment ELORA-WS-9M 48-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Werkzeugsortiment ELORA-WS-9M 48-teilig
Werkzeugsortiment ELORA-WS-9M 48-teilig
Artikel-Nr.:
     415-elo0000500901000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000500901000
EAN/GTIN:
     4022989098140
Suchbegriffe:
Werkzeugschrank Werkzeugsortiment
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Produktbeschreibung:

  • passend für Werkzeugkoffer ELORA-Nr. 800L, 803L, 810L, 813L und Hartschalen-Koffer ELORA-Nr. 1380L

Lieferumfang:

  • je 1 Stck. Ringmaulschlüssel 203: 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm
  • je 1 Stck. WinkelSchraubendreher-Sätze im Kunststoffklapphalter 159-SKK 1: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
  • je 1 Stck. Steckschlüssel-Einsätze 771-LM: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
  • 1 x Zündkerzenbürste 251 200 mm
  • 1 x Spannungsprüfer 561 140 mm
  • 1 x Autolicht-Prüfer 586 120 mm
  • 1 x Wasserpumpenzange 132 240 mm
  • 1 x Schlosserhämmer 1655, 200 g
  • 1 x Flachmeissel 260 150 mm
  • 1 x Körner 265 120 x 10 mm
  • 1 x Splinttreiber-Sätze 271 150 x 10 x 4 mm
  • 1 x Kneif- oder Beisszangen 321 180 mm
  • 1 x QUATROLIT®- Flachrundzangen, gerade 470-BI 200 mm
  • 1 x QUATROLIT®-Kraftseitenschneider 490-BI 165 mm
  • 1 x QUATROLIT®-Kombinationszange 495-BI 185 mm
  • je 1 Stck. QUATROLIT®-2K-Werkstatt-Schraubendreher 545-IS: 75, 100, 125, 150 mm
  • 1 x Hebelumschaltknarre 770-L1D 270 mm
  • 1 x Quergriff mit Gleitstück 770-L3 300 mm
  • 1 x Verlängerungen 770-L6 250 mm
  • 1 x Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 771-LTZ 20,8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Typ:
Werkzeugmodul
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, Elora, Sortimente, Werkzeug, Werkzeugset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 311,80*
€ 377,07*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,29*
€ 447,21*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 447,21*
€ 532,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 440,39*
€ 524,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 412,03*
€ 490,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 376,39*
€ 447,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 335,29*
€ 399,00
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1380000000000
ab € 169,71*
Zubehör
Elora
1381000000000
ab € 249,84*
Zubehör
Elora
1385000000000
ab € 54,16*
Zubehör
Elora
0803510036000
ab € 23,21*
Zubehör
Elora
0813510036000
ab € 31,16*
Zubehör
Elora
0800520031000
ab € 30,83*
Zubehör
Elora
0810510031000
ab € 34,54*
Zubehör
Elora
1100520001000
ab € 462,79*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 528,39*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 527,95*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 527,13*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,33*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 968,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.