Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschalenkoffer, ELORA-1380-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1380-L
1380-L
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1380000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1380000000000
EAN/GTIN:
     4022989098317
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer

passende Sortimente:
WS-4, 6, 8, 9, 10

Ausführung:
variabel individuell einteilbare Bodenschale
herausnehmbare Abdeckplatte mit 15 Werkzeugtaschen
herausnehmbare Werkzeugtafel mit 22 Werkzeugtaschen auf Vorder- und Rückseite
Dokumentenfach im Deckel (A4)
2 abschließbare Kippschlösser aus Metall
Scharnierabdeckung
robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
Kofferschalen aus schwarzem, hochschlagzähem ABS-Kunststoff
Lieferung ohne Werkzeug!

Weitere Informationen:
passende Sortimente:
WS-4, 6, 8, 9, 10
Gewicht:
5000 g
Innenmaße BxTxH:
460x315x169 mm
Außenmaße BxTxH:
490x365x188 mm
max. Traglast:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-koffer schwarz, kunststoff koffer, hartschalenkoffer abs-kunststoff, Werkzeugkoffer, Koffer, Werkstattkoffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000601101001
ab € 465,10*
Zubehör
Elora
0000501101001
ab € 463,27*
Zubehör
Elora
0000600401101
ab € 872,07*
Zubehör
Elora
0000500401101
ab € 840,97*
Zubehör
Elora
0000500601000
ab € 496,46*
Zubehör
Elora
0000600811001
ab € 974,12*
Zubehör
Elora
0000500811001
ab € 998,89*
Zubehör
Elora
0000500901000
ab € 312,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.