Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment ELORA-WS-6M 85-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Werkzeugsortiment ELORA-WS-6M 85-teilig
Werkzeugsortiment ELORA-WS-6M 85-teilig
Artikel-Nr.:
     415-elo0000500601000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000500601000
EAN/GTIN:
     4022989000112
Suchbegriffe:
Werkzeugschrank Werkzeugsortiment
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Produktbeschreibung:

  • passend für Elektriker-Werkzeugtasche ELORA-Nr. 1390L

Lieferumfang:

  • je 1 Stck. Doppelmaulschlüssel 146: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 mm
  • je 1 Stck. Doppelring-SchlüSSel 113: 4×4,5, 5×5,5, 6×7, 8×9, 10×11 mm
  • je 1 Stck. Steckschlüssel-Einsätze 1455M: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • je 1 Stck. WinkelSchraubendreher-Sätze am Ring 158R-1: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • je 1 Stck. Quatrolit®-Sechskant-Steckschlüssel 216: 4, 4,5, 5, 5,5, L 6, 7, 8, 9, 10 mm
  • 1 x Hebelumschaltknarre 1450-1D 145 mm
  • 1 x QUATROLIT®-Steckgriff 1450-3 150 mm
  • 1 x Quergriff mit Gleitstück 1450-4 270 mm
  • 1 x Verlängerungen 1450-5 100 mm
  • 1 x Kardangelenk 1450-8 270 mm
  • 1 x Wasserpumpenzangen 130-BI 240 mm
  • 1 x QUATROLIT®-Flachzangen 476-BI 145 mm
  • 1 x QUATROLIT®-Flachzangen 476-BI 170 mm
  • 1 x QUATROLIT®-Rundzangen 477-BI 145 mm
  • 1 x QUATROLIT®-Rundzangen 477-BI 170 mm
  • 1 x QUATROLIT®-Kraftseitenschneider 490-BI 165 mm
  • 1 x QUATROLIT®-Abisolierzangen 494-BI 160 mm
  • 1 x QUATROLIT®- Kombinationszange 495-BI 165 mm
  • je 1 Stck. VDE-Schraubendreher 900-IS: 75, 100, 7506, 108, 12510
  • je 1 Stck. VDE-Schraubendreher 910: PH 0, PH 1, PH 2
  • 1 x Kunststoffbehälter 242K 60 mm
  • 1 x Quatrolit®-flexible Magnetheber 237 500 g
  • 1 x Schlosserhämmer 1665 100 g
  • 1 x VDE-Spannungsprüfer 566 150 mm
  • 1 x ReIßnadel 1591 250 mm
  • 1 x Metallsägebogen 257, 250 mm
  • je 1 Stck. Winkelschraubendreher 740: 4,0, 5,5, 8,0 mm
  • je 1 Stck. Winkelschraubendreher 730: 1,0 und 3,0 mm
  • je 1 Stck. Splinttreiber-Sätze 271: 150 ×2, ×3, ×4, ×5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,8 kg
Typ:
Werkzeugmodul
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, Elora, Sortimente, Werkzeug, Werkzeugset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,42*
€ 588,92*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,63*
€ 699,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 699,16*
€ 832,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 692,89*
€ 824,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 637,90*
€ 759,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 582,41*
€ 693,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 538,63*
€ 640,97
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1380000000000
ab € 169,71*
Zubehör
Elora
1381000000000
ab € 249,84*
Zubehör
Elora
1385000000000
ab € 54,16*
Zubehör
Elora
1100520001000
ab € 462,79*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 528,39*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 527,95*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 527,13*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,33*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 968,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.