Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 6-kant, 14,7 mm 400x30 mm, für EPS 222 und 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 14,7 mm 400 x 30 mm, für EPS 222 und 225
Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 14,7 mm 400 x 30 mm, für EPS 222 und 225
Artikel-Nr.:
     415-elmag42882
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42882
EAN/GTIN:
     k.A.
elmag42939.pdf
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
maschinen-flachmeißel sechskant
flachmeißel sds

Produktbeschreibung:

  • für Druckluft-Abbruchhammer EPS 222 und 225
  • 6-kant

Produktdaten:

  • Aufnahmeschaft: 14,7 mm Sechskant
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Abbruch-Flachmeißel, Abbruch-Spitzmeißel, Abbruchhämmer, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Flachmeißel, Haltefeder, Hohlmeißel, Meißel, Meißelhalter, Meißelhämmer, Schnellwechselfutter, Spitzmeißel
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
2
€ 6,95*
ab € 30,34*
€ 35,97*
4 Tage
k.A.
1
€ 6,90*
ab € 34,03*
€ 37,09*
1
€ 5,25*
ab € 34,67*
€ 39,01*
1
€ 6,99*
ab € 57,37*
€ 62,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,43*
€ 38,5917
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,45*
€ 37,4255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 71,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 25,57*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 38,78*
Zubehör
ELMAG
43819
ab € 293,92*
Zubehör
ELMAG
43821
ab € 323,75*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 49,31*
Zubehör
ELMAG
43906
ab € 26,92*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 4,70*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,91*
Zubehör
ELMAG
43940
ab € 2,91*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,91*
Zubehör
ELMAG
43941
ab € 2,91*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 10,71*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 5,42*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 26,94*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 15,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.