Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 14,7 mm, 400x30 mm, für EPS 222/225/Profi/Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 14,7 mm, 400x30 mm, für EPS 222/225/Profi/Industrie
ELMAG Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 14,7 mm, 400x30 mm, für EPS 222/225/Profi/Industrie
ELMAG Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 14,7 mm, 400x30 mm, für EPS 222/225/Profi/Industrie
Artikel-Nr.:
     5417B-p453707
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42882
EAN/GTIN:
     9004853428821
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
maschinen-flachmeißel sechskant
  • 400 x 30 mm, für EPS 222 und 225
  • 6-kant, 14,7 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
ELMAG
Schaft:
Sechskant
Gewicht:
900
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: druckluft schlageisen, ELMAG, Abbruch-Flachmeißel, 6-kant,, 14,7, mm,, 400x30
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 36,35*
€ 49,00*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 37,52*
€ 49,48*
4 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 41,16*
€ 53,93*
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 40,86*
€ 55,99*
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 37,61*
€ 60,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,06*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,12*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 52,29*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,08*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,31*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,49*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,92*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,19*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,98*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,88*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,55*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,96*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.