Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öler automatisch LMG 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Öler LMG 1-2 Zoll
Automatischer Öler LMG 1-2 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-elmag42535
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42535
EAN/GTIN:
     9004853425356
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler

Produktbeschreibung:

  • Einbau nur vertikal möglich
  • Druchflüsse bei 6 bar: 4300 l/min
  • max. Eingangsdruck: 18 bar
  • Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar)
  • Behälterkapazität: 150 cm³
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1/2 Zoll
Typ:
Öler
Weitere Suchbegriffe: druckluftöler, automatischerÖler, Druckminderer, Elmag, Filter-Druckminderer, Filter-Wasserabscheider, Inline-Filter, Kombi-Öler, Kombi-Wartungseinheit, Wartungseinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 45,37*
€ 59,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 46,81*
€ 59,99*
7 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 49,43*
€ 62,88*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 49,86*
€ 67,44*
6 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 51,23*
€ 69,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 134,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Ähnlich
ELMAG
43892
ab € 57,10*
Ähnlich
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Ähnlich
ELMAG
43942
ab € 2,29*
Ähnlich
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Ähnlich
ELMAG
42585
ab € 13,56*
Ähnlich
ELMAG
42575
ab € 75,22*
Ähnlich
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Ähnlich
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Ähnlich
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Ähnlich
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Ähnlich
ELMAG
43960
ab € 10,80*
Ähnlich
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Ähnlich
ELMAG
43955
ab € 9,98*
Ähnlich
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.