Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Automatischer Öler, LMG, 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Automatischer Öler, LMG, 1/2'
ELMAG Automatischer Öler, LMG, 1/2'
ELMAG Automatischer Öler, LMG, 1/2'
Artikel-Nr.:
     5417S-p453631
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42535
EAN/GTIN:
     9004853425356
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsparend vereint in einem Gerät in Blockbauweise. Filter und Filterdruckminderer mit Kunststoffbehälter (Polycarbonat) mit Handablassventil (3 Funktionen: offen, halbautomatisch, geschlossen), Filtereinsatz aus Sinterbronze (Filterporenweite 32 μm) und Druckmanometer von 0-12 bar. Konstanter Ausgangsdruck unabhängig vom Eingangsdruck! Alle Modelle auch mit metallverstärktem Schutzglas erhältlich! Einbau nur vertikal möglich (ausgenommen Druckminderer)! Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar)

  • 1/2'
  • Automatischer Öler
  • Metall-Schutzgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ELMAG
Gewinde:
1/2
Weitere Suchbegriffe: druckluftöler 1/2", druckluftöler, elmag druckluftöler, ELMAG, Automatischer, Öler,, LMG,, 1/2'
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 45,17*
€ 59,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 46,58*
€ 59,98*
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 63,43*
10 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 49,69*
€ 67,33*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 54,53*
€ 69,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42531
ab € 31,07*
Ähnlich
ELMAG
43892
ab € 54,47*
Ähnlich
ELMAG
43944
ab € 3,69*
Ähnlich
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Ähnlich
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Ähnlich
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Ähnlich
ELMAG
42575
ab € 75,65*
Ähnlich
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Ähnlich
ELMAG
43977
ab € 25,02*
Ähnlich
ELMAG
43976
ab € 12,17*
Ähnlich
ELMAG
43972
ab € 7,93*
Ähnlich
ELMAG
43960
ab € 10,87*
Ähnlich
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Ähnlich
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Ähnlich
ELMAG
43969
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.