Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 15, 13x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 15, 13 x 19 mm
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 15, 13 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag42191
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42191
EAN/GTIN:
     9004853421914
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Die automatischen Schlauchaufroller ROLL AIR INDUSTRIE OPEN wurden zu den anspruchsvollen gewerblichen und industriellen Dauereinsatz entwickelt und sind in besonders robuster, offener Bauweise ausgeführt.

Produktbeschreibung:

  • offene Bauweise
  • exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung
  • starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • mit Kupplung und Stecknippel
  • mit einer Sicherheits-Entlüftungskupplung ausgestattet - zu eine sichere und schonende Entlüftung vor Trennung des Anschlusses
  • mit dem einstellbaren Schlauchstopper
  • Schlauch-Ø innen x außen: 13 x 19 mm
  • Schlauchlänge: 13 + 2 m
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Gewicht:
14,5 kg
Höhe:
480 mm
Länge:
530 mm
max. Betriebsdruck:
20 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, automatisch, Elmag, RollAirIndustrie, RollAirIndustrieOpen, RollHDIndustrieOpen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 348,35*
€ 392,17*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 350,56*
€ 395,71*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,35*
€ 400,87*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 353,79*
€ 403,57*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,33*
€ 448,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,36*
€ 533,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,66*
€ 523,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 428,67*
€ 510,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,84*
€ 443,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42185
ab € 336,58*
Ähnlich
ELMAG
42162
ab € 142,37*
Ähnlich
ELMAG
42167
ab € 214,20*
Ähnlich
ELMAG
42193
ab € 266,38*
Ähnlich
ELMAG
42161
ab € 95,48*
Ähnlich
ELMAG
42166
ab € 186,11*
Ähnlich
ELMAG
42192
ab € 444,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.